SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT100727UE MAS LED SON-T UE M 8KLM 42.8W 727 E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 42.8...42.8 W
Flusso luminoso - 8000...8000 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 236 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8720169240377
Codice prodotto
PHLLEDSONT100727UE
Cod. produttore
LEDSONT100727UE
Produttore
PHI
Base:
E40
Potenza della lampada:
42.8...42.8 W
Flusso luminoso:
8000...8000 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
236 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
70-79
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
186 lm/W
Diametro:
53 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
8000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
188...188 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
43 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0729
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Non dimmerabile:
no
Con interruttore crepuscolare:
no






