SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPL570083040 TFORCE LED HPL ND 57-42W E40 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 42...42 W
Flusso luminoso - 5700...5700 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 191 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 312.16 kg CO2 eq.
EAN
8718699638269
Codice prodotto
PHLLEDHPL570083040
Cod. produttore
LEDHPL570083040
Produttore
PHI
Base:
E40
Potenza della lampada:
42...42 W
Flusso luminoso:
5700...5700 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
191 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
135 lm/W
Diametro:
84 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
5700 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.95
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
186...186 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.16
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
42 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1004
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


