SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPL125840 TFORCE LED HPL ND 40-28W E27 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 28...28 W
Flusso luminoso - 4000...4000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 178 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 209.02 kg CO2 eq.
EAN
8718699638207
Codice prodotto
PHLLEDHPL125840
Cod. produttore
LEDHPL125840
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
28...28 W
Flusso luminoso:
4000...4000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
178 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
142 lm/W
Diametro:
75 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
4000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Fattore di potenza:
0.95
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
125...125 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.14
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
28 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0954
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


