SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPI40084120U TFORCE LED HPI UN 140W E40 840 WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 140...140 W
Flusso luminoso - 20000...20000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 961.67 kg CO2 eq.
EAN
8718699753733
Codice prodotto
PHLLEDHPI40084120U
Cod. produttore
LEDHPI40084120U
Produttore
PHI
Base:
E40
Potenza della lampada:
140...140 W
Flusso luminoso:
20000...20000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
290 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
142 lm/W
Diametro:
250 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
16200 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP40
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
700...700 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
140 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1177
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri