pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPI40084060U TFORCE LED HPI UN 140W E40 840 NB

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDHPI40084060U TFORCE LED HPI UN 140W E40 840 NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 140...140 W

  • Flusso luminoso - 20000...20000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 290 mm

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 961.67 kg CO2 eq.

EAN

8718699753719

Codice prodotto

PHLLEDHPI40084060U

Cod. produttore

LEDHPI40084060U

Produttore

PHI

Base:

E40

Potenza della lampada:

140...140 W

Flusso luminoso:

20000...20000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

290 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

60...60 °

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

142 lm/W

Diametro:

250 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

13000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP40

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

140 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1467

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Le lampade Philips MASTER - LED HID HPI Highbay rappresentano una soluzione semplice e a rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica tradizionali nelle applicazioni per altezze elevate. Le lampade MASTER – LED HID HPI offrono i vantaggi di una soluzione LED in termini di efficienza energetica e una maggiore durata con una soluzione retrofit. Il design di MASTER – LED HID HPI consente di eseguire il retrofit diretto delle lampade HID senza cambiare l'apparecchio d'illuminazione o l'alimentatore. La lampada MASTER – LED HID HPI è compatibile con alimentatori da 250 W e 400 W per massimizzare la fattibilità di tali retrofit. La logica connessa dell'accenditore elimina il rischio di guasti e di accensione continua, che potrebbero causare surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce nelle applicazioni ad altezze elevate e medie, creando nel contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.