SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDGU109083060 COREPRO LEDSPOT 670LM GU10 830 60D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6.7...6.7 W
Flusso luminoso - 670...670 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 52.36 kg CO2 eq.
EAN
8718696813331
Codice prodotto
PHLLEDGU109083060
Cod. produttore
LEDGU109083060
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6.7...6.7 W
Flusso luminoso:
670...670 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
670 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
750 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
55...55 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


