SIGNIFY ITALY SPA - PHLIR375CH R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 375 W
Lampada - Lampada ad incandescenza
Durata media nominale - 5000 h
Tensione della lampada - 230...250 V
Confezione
10 PZ
EAN
8711500126597
Codice prodotto
PHLIR375CH
Cod. produttore
IR375CH
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
375 W
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Durata media nominale:
5000 h
Tensione della lampada:
230...250 V
Lunghezza complessiva:
183 mm
Forma della lampada:
Riflettore R
Dimmerabile:
no
Diametro della lampada:
125 mm