SIGNIFY ITALY SPA - PHLIR150RH BR125 IR 150W E27 230-250V RED 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 150 W
Lampada - Lampada ad incandescenza
Durata media nominale - 5000 h
Tensione della lampada - 230...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8711500575203
Codice prodotto
PHLIR150RH
Cod. produttore
IR150RH
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
150 W
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Durata media nominale:
5000 h
Tensione della lampada:
230...250 V
Lunghezza complessiva:
173 mm
Forma della lampada:
Riflettore R
Dimmerabile:
no
Diametro della lampada:
125 mm


