SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED75830 CLA LEDBULB ND 8.5-75W E27 830 A60 FR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 8.5...8.5 W 
- Flusso luminoso - 1055...1055 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 104 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8719514250086
Codice prodotto
PHLINCALED75830
Cod. produttore
INCALED75830
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
8.5...8.5 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
124 lm/W
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.52
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
70...70 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Fattore di distorsione (THD):
1.45
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1059
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


