pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED200865G2 COREPRO LEDBULBND 200W E27 A95 865 FR G

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED200865G2 COREPRO LEDBULBND 200W E27 A95 865 FR G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Flusso luminoso - 3452...3452 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 160.84 kg CO2 eq.

EAN

8719514346710

Codice prodotto

PHLINCALED200865G2

Cod. produttore

INCALED200865G2

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

23...23 W

Flusso luminoso:

3452...3452 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

165 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

150 lm/W

Diametro:

95 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3452 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.51

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

200...200 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

139.3

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.091

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.