pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED100G2 LED CLASSIC 100W A60 WW FR ND 1CT/10

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED100G2 LED CLASSIC 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10.5...10.5 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 75.4 kg CO2 eq.

EAN

8718699704162

Codice prodotto

PHLINCALED100G2

Cod. produttore

INCALED100G2

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

10.5...10.5 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

270...270 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

144 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.52

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

90...90 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.275

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.094

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.