SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT450 MASTER HPI-T PLUS 450W/645 E40 1SL/12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 450 W
Flusso luminoso - 41000 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 4500 K
Confezione
12 PZ
EAN
8718696736531
Codice prodotto
PHLHPIT450
Cod. produttore
HPIT450
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
450 W
Flusso luminoso:
41000 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
4500 K
Efficienza luminosa:
92 lm/W
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P20
Tonalità di luce:
645
Diametro:
47 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
286 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
2000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
500 kWh