pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20003HO HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20003HO HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1980 W

  • Flusso luminoso - 200000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 40-59

  • Temperatura del colore - 3800 K

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8711500202352

Codice prodotto

PHLHPIT20003HO

Cod. produttore

HPIT20003HO

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

1980 W

Flusso luminoso:

200000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

40-59

Temperatura del colore:

3800 K

Efficienza luminosa:

101 lm/W

Tensione della lampada:

217...247 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P20

Tonalità di luce:

542

Diametro:

101.5 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

430 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

12000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2178 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente