pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC70930 MASTERC CDM-TC ELITE 70W/930 G8.5 1CT/12

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 73.2 W

  • Flusso luminoso - 7800 lm

  • Base - G8,5

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8727900911534

Codice prodotto

PHLELITETC70930

Cod. produttore

ELITETC70930

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

73.2 W

Flusso luminoso:

7800 lm

Base:

G8,5

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

3000 K

Efficienza luminosa:

107 lm/W

Tensione della lampada:

80...90 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

930

Diametro:

14 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

82 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Durata media nominale:

20000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

T14

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

74 kWh

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori