SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET70930 MASTERC CDM-T ELITE 70W/930 G12 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 73.2 W
Flusso luminoso - 7800 lm
Base - G12
Indice di resa cromatica - 90-100
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
12 PZ
EAN
8727900911411
Codice prodotto
PHLELITET70930
Cod. produttore
ELITET70930
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
73.2 W
Flusso luminoso:
7800 lm
Base:
G12
Indice di resa cromatica:
90-100
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
107 lm/W
Tensione della lampada:
79...90 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
930
Diametro:
19 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
99 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata media nominale:
20000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh


