SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER3530930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR30L 30D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 39.1 W
Flusso luminoso - 1750 lm
Base - E27
Ampiezza del fascio luminoso - 30 °
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MASTERColor CDM-R
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8718291241942
Codice prodotto
PHLELITER3530930
Cod. produttore
ELITER3530930
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
39.1 W
Flusso luminoso:
1750 lm
Base:
E27
Ampiezza del fascio luminoso:
30 °
Temperatura del colore:
3000 K
Tonalità di luce:
930
Tensione della lampada:
80...96 V
Intensità luminosa:
8000 cd
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Efficienza luminosa:
69 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
95 mm
Lunghezza complessiva:
120 mm
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Lampada abbronzante:
no
Tipo di riflettore:
Vetro rivestito in alluminio
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata media nominale:
15000 h
Denominazione lampada:
PAR30
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G




