SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTR1450827 COREPRO LEDSTRIP 12.3W827 1450LM/M 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1450 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
10 PZ
EAN
8719514344242
Codice prodotto
PHLCORESTR1450827
Cod. produttore
CORESTR1450827
Produttore
PHI
Flusso luminoso al metro:
1450 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
12.3 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
14
Metodo di montaggio:
Altri
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
14.29 mm
Con set di connessione:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per piede:
4
Alimentatore intercambiabile:
no
Potenza lampada per piede:
3.75 W
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Altri
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
35000 h
Altezza / Profondità:
1.3 mm
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
0.7 %
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Con terminale:
no
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0.5 %
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
52 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
117 lm/W
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Raggio di curvatura minimo:
100 mm
Con copertura di protezione:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.8107 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no










