pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTICK75840 COREPRO LED STICK ND 9.5-75W T38 E27 840

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTICK75840 COREPRO LED STICK ND 9.5-75W T38 E27 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9.5...9.5 W

  • Flusso luminoso - 1050...1050 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 114.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 68.39 kg CO2 eq.

EAN

8718696814536

Codice prodotto

PHLCORESTICK75840

Cod. produttore

CORESTICK75840

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

9.5...9.5 W

Flusso luminoso:

1050...1050 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

114.3 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

110 lm/W

Diametro:

37.2 mm

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.51

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

84...84 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

CorePro LEDbulb - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 - I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.