pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S60840C COREPRO LEDLINEAR ND 7.5-60W R7S 78MM840

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S60840C COREPRO LEDLINEAR ND 7.5-60W R7S 78MM840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696713969

Codice prodotto

PHLCORER7S60840C

Cod. produttore

CORER7S60840C

Produttore

PHI

Base:

R7s

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

133.33 lm/W

Diametro:

29 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1000 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

70...70 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.5

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0976

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S.Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.