SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S150830D COREPROLED LINEARD 17.5-150W R7S 118 830


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - R7s 
- Potenza della lampada - 17.5...17.5 W 
- Flusso luminoso - 2460...2460 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 118 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Classificazione green
Impronta ambientale: 124.52 kg CO2 eq.
EAN
8718699646738
Codice prodotto
PHLCORER7S150830D
Cod. produttore
CORER7S150830D
Produttore
PHI
Base:
R7s
Potenza della lampada:
17.5...17.5 W
Flusso luminoso:
2460...2460 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
140 lm/W
Diametro:
42 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2460 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
90...90 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
18
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0969
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


