pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREPHIL35G2 LED 2.2W 300MM S14S WW ND 1CT/4

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREPHIL35G2 LED 2.2W 300MM S14S WW ND 1CT/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - S14s

  • Potenza della lampada - 2.2...2.2 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 15.92 kg CO2 eq.

EAN

8719514263567

Codice prodotto

PHLCOREPHIL35G2

Cod. produttore

COREPHIL35G2

Produttore

PHI

Base:

S14s

Potenza della lampada:

2.2...2.2 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

300 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

140...140 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

113 lm/W

Diametro:

30 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

250 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

22...22 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.12

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0841

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Philips LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. This product is the ideal solution for uplamping in general lighting applications: it meets basic lighting requirements, offers significant energy savings, and is environmentally friendly.