SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREHPI250840 COREPRO LED HPI MV 15KLM 105W840E40 100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 105...105 W
Flusso luminoso - 15000...15000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 168 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 780.08 kg CO2 eq.
EAN
8719514421233
Codice prodotto
PHLCOREHPI250840
Cod. produttore
COREHPI250840
Produttore
PHI
Base:
E40
Potenza della lampada:
105...105 W
Flusso luminoso:
15000...15000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
168 mm
Tensione nominale:
110...240 V
Angolo del fascio luminoso:
100...100 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
142 lm/W
Diametro:
162 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
15000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
495...902 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.13
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
105 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1122
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no



