SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG960827 COREPRO LEDCAPSULE ND 4.8-60W G9 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 4.8...4.8 W
Flusso luminoso - 570...570 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 60 mm
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 34.84 kg CO2 eq.
EAN
8718699657802
Codice prodotto
PHLCOREG960827
Cod. produttore
COREG960827
Produttore
PHI
Base:
G9
Potenza della lampada:
4.8...4.8 W
Flusso luminoso:
570...570 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
118 lm/W
Diametro:
19 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
570 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
44...44 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0981
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


