SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG925827DG3 COREPRO LEDCAPSULEMV 2.7-25W G9 827 D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 2.7...2.7 W
Flusso luminoso - 300...300 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 52 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8720169301757
Codice prodotto
PHLCOREG925827DG3
Cod. produttore
COREG925827DG3
Produttore
PHI
Base:
G9
Potenza della lampada:
2.7...2.7 W
Flusso luminoso:
300...300 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
52 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
111 lm/W
Diametro:
16 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
300 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
17...17 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0902
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Non dimmerabile:
no
Con interruttore crepuscolare:
no





