SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORECAN60865G2 COREPRO CANDLE ND 7-60W E14 865 B38 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 114 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 49.51 kg CO2 eq.
EAN
8719514313002
Codice prodotto
PHLCORECAN60865G2
Cod. produttore
CORECAN60865G2
Produttore
PHI
Base:
E14
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
114 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
115 lm/W
Diametro:
38 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.51
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
59...59 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.07
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1086
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


