SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE58865UN COREPRO LEDTUBE UN 1500MM HO 23W865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 23...23 W
Flusso luminoso - 2700...2700 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1514 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 206.73 kg CO2 eq.
EAN
8718696801765
Codice prodotto
PHLCORE58865UN
Cod. produttore
CORE58865UN
Produttore
PHI
Base:
G13
Potenza della lampada:
23...23 W
Flusso luminoso:
2700...2700 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1514 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
117 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2700 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
130...130 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
23 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.116
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


