pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36865G3 COREPRO LEDTUBE 1200MM 15.5W 865 T8

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36865G3 COREPRO LEDTUBE 1200MM 15.5W 865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 15.5...15.5 W

  • Flusso luminoso - 1800...1800 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1214 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 157.65 kg CO2 eq.

EAN

8719514448094

Codice prodotto

PHLCORE36865G3

Cod. produttore

CORE36865G3

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

15.5...15.5 W

Flusso luminoso:

1800...1800 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1214 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

116 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1800 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

84...84 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.3

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1173

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

CorePro LEDtube e una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonche risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.