pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE18830UN COREPRO LEDTUBE UN 600MM HO 8W830 T8

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE18830UN COREPRO LEDTUBE UN 600MM HO 8W830 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 850...850 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 603 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 68.83 kg CO2 eq.

EAN

8718699782771

Codice prodotto

PHLCORE18830UN

Cod. produttore

CORE18830UN

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

850...850 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

603 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

106 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

850 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

40...40 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1189

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Con una design e una tecnologia semplificata, Philips CorePro LED tubeUniversal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie d ireattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballast elettromagnetici EM o elettroniciHF; può essere anche collegato direttamente alla rete elettrica. questoriduce i costi di stoccaggio e di gestione di different icodici di tubi LED a magazzino, diventando un grande vantaggio per il grossista di materiale eelettrico.