SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAR8010082736 COREPROLEDSPOT ND 8-100W R80 E27 827 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 670...670 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 112 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 64.72 kg CO2 eq.
EAN
8718696811856
Codice prodotto
PHLCLAR8010082736
Cod. produttore
CLAR8010082736
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
670...670 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
112 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
83 lm/W
Diametro:
80 mm
Denominazione lampada:
R80
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.6
Intensità luminosa:
1100 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
55...55 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh