SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAR634082736 COREPROLEDSPOT ND 3-40W R63 E27 827 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 210...210 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 102 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 26.61 kg CO2 eq.
EAN
8718696811795
Codice prodotto
PHLCLAR634082736
Cod. produttore
CLAR634082736
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
210...210 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
102 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
70 lm/W
Diametro:
63 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
210 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
400 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
23...23 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1302
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


