SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU535083036 COREPRO LED SPOT ND 7-50W MR16 830 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 621...621 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 46.04 kg CO2 eq.
EAN
8718696814772
Codice prodotto
PHLCLAGU535083036
Cod. produttore
CLAGU535083036
Produttore
PHI
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
621...621 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
45 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
88 lm/W
Diametro:
50.5 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
621 lm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Intensità luminosa:
1400 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
730...730 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.147
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri