SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU42036 COREPRO LED SPOT 2.3-20W 827 MR11 36D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU4
Potenza della lampada - 2.3...2.3 W
Flusso luminoso - 184...184 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 39.5 mm
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 20.04 kg CO2 eq.
EAN
8718699659486
Codice prodotto
PHLCLAGU42036
Cod. produttore
CLAGU42036
Produttore
PHI
Base:
GU4
Potenza della lampada:
2.3...2.3 W
Flusso luminoso:
184...184 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
39.5 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Diametro:
35.5 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
184 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.6
Intensità luminosa:
400 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
340...340 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1207
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri