SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU102582736 COREPRO LEDSPOT 2.7-25W GU10 827 36D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 3.1...3.1 W
Flusso luminoso - 215...215 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 53 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8718696587690
Codice prodotto
PHLCLAGU102582736
Cod. produttore
CLAGU102582736
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
3.1...3.1 W
Flusso luminoso:
215...215 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
53 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
79 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
215 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
470 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
25...25 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.115
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri