SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET70PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 70W/828 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 71 W
Flusso luminoso - 7050 lm
Base - E27
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 2800 K
Confezione
24 PZ
EAN
8718291158752
Codice prodotto
PHLCDOET70PLUS
Cod. produttore
CDOET70PLUS
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
71 W
Flusso luminoso:
7050 lm
Base:
E27
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
2800 K
Efficienza luminosa:
99 lm/W
Tensione della lampada:
80...96 V
Forma della lampada:
Ellissoidale
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
828
Diametro:
70 mm
Modello:
Opaco
Lunghezza complessiva:
152 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata media nominale:
27000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
71 kWh


