SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET150PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 150W/828 E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 143 W
Flusso luminoso - 15400 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 2800 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291158813
Codice prodotto
PHLCDOET150PLUS
Cod. produttore
CDOET150PLUS
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
143 W
Flusso luminoso:
15400 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
2800 K
Efficienza luminosa:
108 lm/W
Tensione della lampada:
82...98 V
Forma della lampada:
Ellissoidale
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
828
Diametro:
90 mm
Modello:
Opaco
Lunghezza complessiva:
223 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata media nominale:
27000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
143 kWh


