SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTM35930 MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 39.1 W
Flusso luminoso - 3000 lm
Base - PGJ5
Indice di resa cromatica - 90-100
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500211491
Codice prodotto
PHLCDMTM35930
Cod. produttore
CDMTM35930
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
39.1 W
Flusso luminoso:
3000 lm
Base:
PGJ5
Indice di resa cromatica:
90-100
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
77 lm/W
Tensione della lampada:
88...104 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
930
Diametro:
12.5 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
50.5 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Durata media nominale:
12000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh