SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150942 MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7S 1CT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Flusso luminoso - 13750 lm
Base - RX7s
Indice di resa cromatica - 90-100
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
MASTERColour CDM-TD
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500200259
Codice prodotto
PHLCDMTD150942
Cod. produttore
CDMTD150942
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
150 W
Flusso luminoso:
13750 lm
Base:
RX7s
Indice di resa cromatica:
90-100
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Tensione della lampada:
96...110 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
P45
Tonalità di luce:
942
Diametro:
22 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
137 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Durata media nominale:
16000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
T25
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
165 kWh