pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTC70842 MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTC70842 MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 73.2 W

  • Flusso luminoso - 5900 lm

  • Base - G8,5

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500212757

Codice prodotto

PHLCDMTC70842

Cod. produttore

CDMTC70842

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

73.2 W

Flusso luminoso:

5900 lm

Base:

G8,5

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

79 lm/W

Tensione della lampada:

83...93 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

842

Diametro:

14 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

81 mm

Accenditore esterno richiesto:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Durata media nominale:

12000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

T14

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

74 kWh

Gamma di lampade a scarica molto compatte ad alta efficienza, con attacco singolo, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante