pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL90ESCOMPLUS HALO LINEAR 90.0W R7S 78MM 230V 1PF/12

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL90ESCOMPLUS HALO LINEAR 90.0W R7S 78MM 230V 1PF/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 90 W

  • Flusso luminoso - 1584 lm

  • Base - R7s

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 1000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514390089

Codice prodotto

PHL90ESCOMPLUS

Cod. produttore

90ESCOMPLUS

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

90 W

Flusso luminoso:

1584 lm

Base:

R7s

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

1000 h

Tensione della lampada:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Lunghezza complessiva:

78 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

11 mm

Protezione UV:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

90 kWh

Denominazione lampada:

T 3

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per apparecchi decorativi.