SIGNIFY ITALY SPA - PHL5184ECO MASTER TL-D ECO 51W/840 1SL/25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 49.8 W
Base - G13
Lunghezza - 1514.2 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
1 PZ
EAN
8711500264701
Codice prodotto
PHL5184ECO
Cod. produttore
5184ECO
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
49.8 W
Base:
G13
Lunghezza:
1514.2 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
4150 lm
Tonalità di luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
28 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
86 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
T8
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Accensione rapida:
sì
Doppia parete:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
0 °
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
15000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
50 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G