SIGNIFY ITALY SPA - PHL3083NG MASTER TL-D SUPER 80 30W/830 1SL/25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 30.2 W
Base - G13
Lunghezza - 908.8 mm
Temperatura del colore - 3000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
MASTER TL-D Super 80
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500631831
Codice prodotto
PHL3083NG
Cod. produttore
3083NG
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
30.2 W
Base:
G13
Lunghezza:
908.8 mm
Temperatura del colore:
3000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
2400 lm
Tonalità di luce:
830
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
28 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
79 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
T8
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Accensione rapida:
sì
Doppia parete:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
0 °
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
15000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
31 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G