pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA97957700 RS782B 39S/840 PSU-E WB WH

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699979577

Codice prodotto

PHA97957700

Cod. produttore

97957700

Produttore

PHI

D155 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4000 lm, 29 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)3, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli