SIGNIFY ITALY SPA - PHA97861700 WL140V LED20S/840 WIA WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 442.17 kg CO2 eq.
EAN
8718699978617
Codice prodotto
PHA97861700
Cod. produttore
97861700
Produttore
PHI
D390 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto controi getti d'acqua, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 6 poli