SIGNIFY ITALY SPA - PHA96248700 WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 331.14 kg CO2 eq.
EAN
8718699962487
Codice prodotto
PHA96248700
Cod. produttore
96248700
Produttore
PHI
L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unita di alimentazione (On/Off), Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua, 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non e incluso)