SIGNIFY ITALY SPA - PHA94878599 BN126C LED41S/840 PSU L1200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8719514948785
Codice prodotto
PHA94878599
Cod. produttore
94878599
Produttore
PHI
L1200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 4100 lm, 31 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)