SIGNIFY ITALY SPA - PHA94166399 RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 210.04 kg CO2 eq.
EAN
8719514941663
Codice prodotto
PHA94166399
Cod. produttore
94166399
Produttore
PHI
Fixed, D78 mm, Alluminio pressofuso, Alluminio, Unita di alimentazione con regolazione, 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 5, Fascio largo, Policarbonato, 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli