SIGNIFY ITALY SPA - PHA77754100 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore multifunzione
Profondità - 30 mm
Diametro - 87 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718696777541
Codice prodotto
PHA77754100
Cod. produttore
77754100
Produttore
PHI
Modello:
Sensore multifunzione
Profondità:
30 mm
Diametro:
87 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
87 mm
Altezza:
30 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no


