SIGNIFY ITALY SPA - PHA75217799 RC059Z SMB W60L60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Per montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 602 mm
Larghezza - 602 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8720169752177
Codice prodotto
PHA75217799
Cod. produttore
75217799
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Per montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
602 mm
Larghezza:
602 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
72 mm
Trasparente:
no
Philips CoreLine Panel Gen6 mantiene la promessa CoreLine di offrire innovazione, semplicita di installazione e illuminazione eccellente. Progettata come sostituto diretto di apparecchi funzionali nelle applicazioni di illuminazione generale, l'innovativa funzionalita All-in del pannello LED offre tre pacchetti lumen e tre temperature di colore in un unico apparecchio. Diventa cosi piu semplice scegliere il prodotto giusto e rispondere con flessibilita alle preferenze dei clienti in loco e sara sufficiente stoccare un minor numero di codici prodotto a magazzino. Anche l'installazione del pannello LED CoreLine RC132V e semplice e rapida, grazie a un connettore rapido o Flywire. La gamma CoreLine include gli apparecchi Interact ready con comunicazione wireless integrata, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.




