SIGNIFY ITALY SPA - PHA74545500 LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Sensore multifunzione 
- Profondità - 3 mm 
- Diametro - 95 mm 
- Larghezza - 95 mm 
- Altezza - 51.5 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8718699745455
Codice prodotto
PHA74545500
Cod. produttore
74545500
Produttore
PHI
Modello:
Sensore multifunzione
Profondità:
3 mm
Diametro:
95 mm
Larghezza:
95 mm
Altezza:
51.5 mm
Gli accessori per il controllo dell'illuminazione per interni coprono tutte le interfacce utente, i sensori, i cavi, i dimmer e gli altri componenti che possono essere utilizzati in combinazione con i nostri sistemi di controllo o in modalità indipendente con i nostri sistemi di illuminazione.


