SIGNIFY ITALY SPA - PHA74542400 LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di presenza
Profondità - 1 mm
Diametro - 95 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718699745424
Codice prodotto
PHA74542400
Cod. produttore
74542400
Produttore
PHI
Modello:
Sensore di presenza
Profondità:
1 mm
Diametro:
95 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
51.5 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Gli accessori per il controllo dell'illuminazione per interni coprono tutte le interfacce utente, i sensori, i cavi, i dimmer e gli altri componenti che possono essere utilizzati in combinazione con i nostri sistemi di controllo o in modalità indipendente con i nostri sistemi di illuminazione.


